曜日別特売
RB-2670 ディアエクリュIH深型フライパン 和平フレイズ 25188250

ディアエクリュIH深型フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25188250品番RB-2670
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

通常のフライパンに比べて深めの形状なので、焼く・炒める調理がちょっと多めに作れます。
高耐久でこびりつきにくく、耐食性にも優れたダイヤモンドコーティングを施しています。
ハンドルを握った時に人差し指に突起【トリガー】がフィットし、炒め物などがあおりやすく握りやすい形状です。
金属ヘラも使用可能です。
注ぎ口は注ぎやすく、液だれしにくい形状です。
角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用はさけて下さい。
IH・ガス火対応です。

種別IH・ガス寸法(mm)約420×265×105材質(本体)アルミニウム合金質量(g)660サイズ(cm)24表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES ダイヤモンド)、外面:焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする