曜日別特売
RB-2672 ディアエクリュIH深型フライパン 和平フレイズ 25188268

ディアエクリュIH深型フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25188268品番RB-2672
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

通常のフライパンに比べて深めの形状なので、焼く・炒める調理がちょっと多めに作れます。
高耐久でこびりつきにくく、耐食性にも優れたダイヤモンドコーティングを施しています。
ハンドルを握った時に人差し指に突起【トリガー】がフィットし、炒め物などがあおりやすく握りやすい形状です。
注ぎ口は注ぎやすく液だれしにくい形状です。
角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用はさけて下さい。
IH・ガス火対応です。

種別IH対応寸法(mm)約460×305×110材質(本体)アルミニウム合金質量(g)840サイズ(cm)28表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES ダイヤモンド)、外面:焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする