曜日別特売
RB-2691 モイスタル IH対応フライパン 和平フレイズ 25188338

モイスタル IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード25188338品番RB-2691
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。

種別IH対応寸法(mm)約440×275×115材質(本体)アルミニウム合金質量(g)640サイズ(cm)26表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする