和平フレイズ
モイスタル IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
20
26
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25188347
品番
RB-2692
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
種別
IH対応
寸法(mm)
約465×295×93
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
670
サイズ(cm)
28
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装