曜日別特売
RB-2681 エアリーダイヤ いため鍋 和平フレイズ 25188417

エアリーダイヤ いため鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)21
内容量1個注文コード25188417品番RB-2681
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。
さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。
握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ専用になります。
IHクッキングヒーターでは、ご使用になれません。

種別ガスコンロ専用寸法(mm)約390×230×105材質(本体)アルミニウム合金質量(g)420サイズ(cm)21表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする