RB-2685 エアリーダイヤ IHフライパン 和平フレイズ 25188460

RB-2685 エアリーダイヤ IHフライパン 和平フレイズ 25188460
RB-2685 エアリーダイヤ IHフライパン 和平フレイズ 25188460

エアリーダイヤ IHフライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード25188460品番RB-2685
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。
さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。
握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。

種別IH対応寸法(mm)約470×275×105材質(本体)アルミニウム合金質量(g)650サイズ(cm)26表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする