シンプソン
シンプソンの バイクヘルメット
シンプソンの フルフェイス
BANDIT Pro
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25189309
品番
3312415700
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
【規格】 PSC/SG(全排気量適合)
【PSC届出事業者名】 トレーダーハウス株式会社
【PSC適合性検査を行った登録検査機関名】 (一財)日本車両検査協会
色
カーボン
サイズ
57
規格
PSC/SG(全排気量適合)
注意
※標準装備シールドは「クリア」になります