曜日別特売
KD38583-AA-18 アサヒドライスクール 009EC イエロー アサヒシューズ 25190316

 

KD38583-AA-18 アサヒドライスクール 009EC イエロー アサヒシューズ 25190316
KD38583-AA-18 アサヒドライスクール 009EC イエロー アサヒシューズ 25190316
KD38583-AA-18 アサヒドライスクール 009EC イエロー アサヒシューズ 25190316
KD38583-AA-18 アサヒドライスクール 009EC イエロー アサヒシューズ 25190316

アサヒドライスクール 009EC イエロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1足注文コード25190316品番KD38583-AA-18
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アサヒドライスクール 009EC。
優れた速乾・吸汗・通気性
内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2)
靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍)
快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素
(1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。
(2)洗濯機での丸洗いもOK!
(3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。
(4)衛生的な抗菌、消臭加工。
(5)汚れがつきにくく、落としやすい。
長時間歩いても疲れにくい軽量設計
抗菌・防臭加工つき
環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用
燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。
従来より軽量化を実現

サイズ(cm)18形状ローカットイエロー材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE足幅2E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
注意
※人工皮革・繊維
※柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
※軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
※風通しの良い日陰で乾かします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする