AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20L×10箱) 注文コード 25190955 品番 20L BIB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。

用途
排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤
NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車両)
付属品ノズル 包装形態バックインボックス 性質不燃性、無色透明液体
注意
※用途以外には絶対に使用しないでください。
※必要に応じて適切な保護具(保護眼鏡、ゴム手袋等)を着用してください。
※直射日光の当たらない常温で風通しのよい場所に保管してください。
※開封後は速やかに使い切ってください。
※ノズルは箱の中に付属しております。
※車上渡しになりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
ディーゼル車に
株式会社須藤オルガン工房 様

全く不満はない。
容器も注入ノズルも使いやすい。ディーゼル車一台保有には3回分ほどの容量で十分。常時買い置きを置いている。

対象商品:
25190910
2024-03-14
用途:
社用車キャラバンで使用
株式会社シズメン 様

社用車にR4年製のキャラバンを使用しています。
10Lだと警告が出てから直ぐに補充しても溢れることを気にせずに全部投入して大丈夫なので『使い切りパック』って感じで使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
25190937
2023-10-19
用途:
車のメンテナンス
久野興業 様 (建設業・工事業)

価格品質共に問題ありません、安心して使えます。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする