- 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ 25191034 - 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ 25191034 - 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ 25191034 - 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ 25191034

刈込鋏アルミパイプ柄タイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25191034 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。

用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm)235 全長(mm)655 質量(g)580 刃長(mm)165 切断能力(mm)12 使用目的剪定、刈込 切断対象生木、庭木
注意
※太い枝木は鋏のつけ根部分を使用し、 1 回で切らずに2〜3回で鋏を左右にこじらないよう切ってください。
※切断能力を超えた太い枝木は絶対に切らないでください。 柄折れ、刃かけの原因 になります。
※針金、銅線、 金属類など生木以外の物を切らないでください。
※使用後は刃先の汚れを拭き取り、 油を塗布してください。
※刃物です、取り扱いには十分に注意して下さい。 刃は鋭利に仕上げてあります。 また、使用後の保管には十分注意してくだ さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
庭木や植え込みの剪定作業に使用
サービス業

アルミ柄で軽く、長時間の作業でも腕の負担が少ないです。刃の切れ味も良好で、太めの枝もスムーズに刈り込めました。グリップの握りやすさも気に入っています。

2025-09-05
用途:
家庭菜園の草刈り作業用
製造業

刈った雑草をバケツに入れて細断し米ぬかをまぶして畑に戻す作業に使用。2杯細断する毎にダイヤモンドシャープナーで刃を研ぎながら作業している。とても軽いので、作業はしやすい。

2025-09-23
用途:
草木の刈り入れ
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

草木が伸びきっているいて、伐採のために購入しました。値段が安いので満足しています。

2025-06-16
用途:
庭の手入れ作業
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この刈込剪定ばさみは軽くて刈込が楽にでき作業がとても進みます。

1人が参考にしています
2025-04-28
用途:
30年目の生垣(ベニカナメ)の剪定
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

1軽くて持ちやすいので疲れない 2その割にブレードが丈夫で2シーズン以上使える 3柄がアルミのため汚れない

1人が参考にしています
2026-01-23
用途:
植木の剪定

切れ味が良くなかったので作業に時間がかかってしまった。値段なりの品質なのかな?と少し残念でした。

2025-07-27
用途:
剪定

軽くて良いが、切れ味はそれなりで強度も期待できない。

2025-01-31
用途:
庭木の剪定
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

2度目の購入です。
軽くて、使いやすい。
よく切れるし、手入れもしやすい野で、重宝しています。
そのため、今回も購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
カバーは付いていますか。
回答:
刃部の保護カバーは付いております。
2024-06-24
質問:
こちらのハサミの要のボルトは増し締めできるタイプでしょうか。
回答:
こちらの商品のボルトは増し締め可能です。
使用しやすい締め加減で調整しておりますので
強く締めすぎないようにご注意ください。
2024-06-24
質問:
柄部は伸縮しますか。
回答:
伸縮タイプではございません。
2024-06-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする