ドウシシャ
ドウシシャの 冷房用品
ドウシシャの 小型扇風機
ドウシシャの 携帯用扇風機
Tempo Clip
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25191890
品番
PCX-06BMG
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コーディネートに温度を忍ばせる新定番デバイス。
仕様
ペルチェ式(冷・温)
質量(kg)
0.12
色
ミスティーグレー
消費電力(W)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×4〜12×11
風量調整
冷温切替
バッテリー容量(mAh)
1800