ドウシシャ
ドウシシャの 冷房用品
ドウシシャの 小型扇風機
ドウシシャの 携帯用扇風機
Tempo Air
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25191908
品番
PCY-07UMG
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源はお持ちのモバイルバッテリーから給電になります。
仕様
ペルチェ式(冷・温)
色
ミスティーグレー
消費電力(W)
6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.5×4.5×48.5
風量調整
冷温切替