サイクロン式スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Slim Fluffy Extra

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25192714 品番SV10K EXT BU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,890
販売価格(税別)
49,900

安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。航空機に使用される軽量アルミニウム製のブラシバーを覆うナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除きます。
吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。

用途掃除機、クリーナーとして。ダイソン。スティッククリーナー。サイクロン式クリーナー。 付属品収納用ブラケット、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル 質量(kg)2.15 容量(L)(ゴミ)0.54 シリーズダイソン モーターダイソンデジタルモーターV8 電源コード(m)1.8 適合ヘッドSlim Fluffyクリーナーヘッド 保証期間2年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)25×112.3×21 充電時間(時間)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする