BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 ケーブル3D-2V 注文コード25196677 品番BP1W3DV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は長さ・ケーブル7種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレートプラグ 種類ケーブル 長さ(m)1 ケーブル3D-2V 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプBNC-BNC コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ・プラグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
監視カメラに使用
テクノショップ大竹電気 様 (卸売・小売業)

問題なく使用できました
包装も作りもしっかりしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする