トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25196887
品番
SAP5W1.5DSQEHV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
(両端)SMA-SMA
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
長さ(m)
5
ケーブル
1.5DS-QEHV(TA)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA