同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状ジャック・ジャック 注文コード25196939 品番K292-A-JJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は嵌合部形状・アダプタタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.25以下(DC〜40GHz) コネクタタイプ2.92mm K-2.92mm K 嵌合部形状ジャック・ジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする