曜日別特売
K292P-SMAP 同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 25196957

同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個嵌合部形状プラグ・プラグアダプタタイプ2.92mm K-SMA注文コード25196957品番K292P-SMAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類アダプターRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~26.5GHz)アダプタタイプ2.92mm K-SMA嵌合部形状プラグ・プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする