トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25197027
品番
3.5P-SMAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(両端)3.5mm-SMA
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜26.5GHz)
コネクタタイプ
3.5mm