トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ 4.3/10型 アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(両端)4.3/10-EIA7/8
注文コード
25197088
品番
4.3/10J-A-EIA7/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(両端)4.3/10-EIA7/8
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜5GHz)、1.3以下(5〜6GHz)
コネクタタイプ
4.3/10