同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25197350 品番BNCC-Y-JPJ-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25197334
2025-11-09
用途:
オーディオのワードクロックのターミネーター用として。
その他業種

50ΩのT型コネクターを使用しておりました。本来は75Ωなのですが、なかなか手に入らず困ってました。
75Ωのターミネーターにはやはり75Ωのコネクターが必要です。
違い歴然で、本来の性能が発揮出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする