トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル
3C-2V
注文コード
25197386
品番
BNCWP-3CV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
3C-2V
圧着工具
TC-35CA,P-741
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜3GHz(フジクラ製3C-2V使用時))
コネクタタイプ
BNC75Ω