トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
適合ケーブル
1.5C-2W,1.5C-QEW・CW
注文コード
25197404
品番
BNCP-1.5WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
1.5C-2W,1.5C-QEW・CW
圧着工具
TA-16
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC75Ω