トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
適合ケーブル
RG-55/U,RG-55A/U
注文コード
25197526
品番
BNCP-55A-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
RG-55/U,RG-55A/U
圧着工具
TA-34,TA-35
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC