トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ F型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
注文コード
25197605
品番
FP-5T-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
5C-FB,S-5C-FB,5C用3重シールドケーブル,DIGITAL-5C-FB-TNL
圧着工具
松田電興製 MC-26・ジェフコム製 #1064ND-357
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(0.3MHz〜3500MHz)
コネクタタイプ
F