トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ H・BNC型 アダプター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(両端)H・BNC-H・BNC
注文コード
25197630
品番
H BNC-BA-323
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(両端)H・BNC-H・BNC
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜6GHz)
コネクタタイプ
H・BNC