同軸コネクタ H・BNC型 アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(両端)H・BNC-BNC 注文コード25197657 品番H BNCJ-BNCP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様(両端)H・BNC-BNC 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC〜3.3GHz) コネクタタイプH・BNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする