トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25197684
品番
H BNCP-3CUHD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
L-3.3CUHD,TCX-3CUHD
圧着工具
TCD-D253F
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
DC〜3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz〜12GHzまで10dB以上(リターンロス)
コネクタタイプ
H・BNC