トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
中心:半田/外部:圧着
適合ケーブル
3D-2V
注文コード
25197700
品番
H BNCP50-3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
3D-2V
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜3GHz)
コネクタタイプ
H・BNC