トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25197727
品番
H BNC-LBR-PCB 12G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
プリント基板用レセプタクル
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
DC〜3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz〜12GHzまで10dB以上(リターンロス)
コネクタタイプ
H・BNC