同軸コネクタ NXT型 アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(両端)NXT-7/16 DIN 注文コード25197779 品番NXTP-7/16J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様(両端)NXT-7/16 DIN 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.15以下(DC〜3GHz)、1.25以下(3〜6GHz) コネクタタイプNXT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする