トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ N型 パネルジャック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
中心:半田/外部:締付
適合ケーブル
3D-2W
注文コード
25198156
品番
N-PJ-3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
パネルジャック
種類
コネクタ
適合ケーブル
3D-2W
結線方式
中心:半田/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
N