同軸コネクタ N型 終端器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25198454 品番NP50TD6G-5W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
形状終端器 種類コネクタ 特性インピーダンス50 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.25以下(DC〜6GHz) アダプタタイプN型 コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする