トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ N型 終端器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25198488
品番
NP50TD6G-30W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
終端器
種類
コネクタ
特性インピーダンス
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.25以下(DC〜6GHz)
アダプタタイプ
N型
コネクタタイプ
N
嵌合部形状
プラグ