トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ N型 同軸型避雷器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25198524
品番
N-SA-JP-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
形状
同軸避雷器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下(DC〜4GHz)、1.35以下(4〜6GHz)
コネクタタイプ
N