同軸コネクタ SMA型 アダプター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25198540 品番SMAP-SMAJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様(両端)SMA-SMA 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC〜18GHz) コネクタタイプSMA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25198540
2024-07-03
用途:
アンテナ交換等
卸売・小売業

頻繁にアンテナ交換する必要がある場合など
挿抜回数を重ねると本体コネクタ部が痩せてくるので予防的にに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする