トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25198549
品番
SMAJ-405SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
ストレートジャック
種類
コネクタ
適合ケーブル
0.085Semi-Flex
結線方式
中心:半田/外部:半田
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(0.1〜12.4GHz)
コネクタタイプ
SMA