同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 結線方式中心:半田/外部:半田 適合ケーブル0.085Semi-Rigid,RG-405/U 注文コード25198558 品番SMAJ-405SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は結線方式・適合ケーブル・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレートジャック 種類コネクタ 適合ケーブル0.085Semi-Rigid,RG-405/U 結線方式中心:半田/外部:半田 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(0.1〜12.4GHz)、1.4以下(12.4〜18GHz) コネクタタイプSMA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする