トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25198594
品番
SMAJ-5FSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
形状
ストレートジャック
種類
コネクタ
適合ケーブル
5D-SFA,5D-SFA-LITE
圧着工具
TA-24S
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜4GHz) 5D-SFA-LITE 、 1.2以下(DC〜6GHz) 5D-SFA
コネクタタイプ
SMA