同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25198820 品番 RPSMAP-5WA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
形状リバースプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル5D-2W 圧着工具TC-3151D 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜2.2GHz) コネクタタイプSMA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする