トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
結線方式
中心:半田/外部:締付
注文コード
25199346
品番
TNC-LP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
L曲がりプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
3D-2V,3C-2V,EM-3D-2E,EM-3C-2E
結線方式
中心:半田/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
TNC