トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25199574
品番
TNC-BJ-0.66AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
バルクヘッドジャック
種類
コネクタ
適合ケーブル
1×32AWG(7/0.08)D=1.32
圧着工具
TA-16・TA-17
結線方式
中心:半田/外部:半田+圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
TNC