トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ 変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
プラグ・ジャック
特性インピーダンス(Ω)
75
注文コード
25199608
品番
FP-BNCCJ-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状・特性インピーダンス・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
変換アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
アダプタタイプ
(両端)F-BNC
嵌合部形状
プラグ・ジャック