トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ 変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック・プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
注文コード
25199678
品番
NCP-BNCCJ-HG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状・特性インピーダンス・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
変換アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
電圧定在波比
DC〜3GHzまで30dB以上、3GHz〜6GHzまで20dB以上、6GHz〜12GHzまで15dB以上(リターンロス)
アダプタタイプ
(両端)N-BNC
嵌合部形状
ジャック・プラグ