CHEROKEE (チェロキー)
CHEROKEE (チェロキー)の シャツ・インナー
CHEROKEE (チェロキー)の 長袖 シャツ・インナー
CHEROKEE (チェロキー)の インナーコンプレッション 長袖
セカンドボディ 男性用 CHO020
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25200079
品番
CHO020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハダカより、動きやすい新感覚トップス
色
ブラック
サイズ
M
仕様
タイ製、洗濯機可(ネット使用)
身長(cm)
165〜175
素材
ナイロン70%、ポリウレタン30%
色番
BL
チェスト(cm)
88〜96