セカンドボディ 男性用 CHO020

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25200088 品番CHO020
3月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハダカより、動きやすい新感覚トップス

ブラック サイズL 仕様タイ製、洗濯機可(ネット使用) 身長(cm)175〜185 素材ナイロン70%、ポリウレタン30% 色番BL チェスト(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする