LMブロック(HSR○○C形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25202706品番HSR25C1SS(GK) BLOCK
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする