※使用例

OPPラップ#20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 寸法(幅Wmm×長さLm)250×500 注文コード25203353 品番4620008100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

別途専用のラップ包装機にセット出来る無地タイプのOPPロールになります。

穴数0 材質OPP防曇 長辺(mm)500m巻き 短辺(mm)250 厚さ(mm)0.020 用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業に! 厚さ#20 寸法(幅Wmm×長さLm)250×500
注意
※プラマークは入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする