曜日別特売
UJ-127H WM/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206888

 

UJ-127H WM/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206888
UJ-127H WM/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206888
UJ-127H WM/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206888
UJ-127H WM/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206888
UJ-127H WM/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206888

UJデスク 平机(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
幅(mm)1200
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720
色(本体)ホワイト、(天板)ホワイトメープル
(本体)ホワイト、(天板)ホワイトメープル
(本体)ホワイト、(天板)ホワイト
(本体)ホワイト、(天板)ミディアムウッド
内容量1台注文コード25206888品番UJ-127H WM/W4
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の平机です。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
センタートレー、サイドトレーは大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
各トレーはラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。

幅(mm)
1200
奥行(mm)
700
高さ(mm)
720
色
(本体)ホワイト、(天板)ホワイトメープル
付属品
配線受け×2、余長ケーブルフック×1
仕様
センタートレー×1、サイドトレー×1、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、アジャスター付
材質
天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
質量(kg)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
(下肢空間)1114×645
最大積載量(kg)
天板:140、トレー:5
天板厚さ(mm)
30
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×720
引出し
あり
最大耐荷重(kg)
(天板)140、(トレー)5
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※センタートレー、サイドトレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,270/税込¥3,597
北海道地方数量1につき¥3,270/税込¥3,597
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする