- 幅(mm)
- 1600
- 奥行(mm)
- 700
- 高さ(mm)
- 720
- 色
- (本体)ホワイト、(天板)ミディアムウッド
- 付属品
- 配線受け×2、余長ケーブルフック×1
- 仕様
- センタートレー×1、サイドトレー×2、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、アジャスター付
- 材質
- 天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
- 質量(kg)
- 36
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- (下肢空間)1514×645
- 最大積載量(kg)
- 天板:140、トレー:5
- 天板厚さ(mm)
- 30
- グリーン購入法
- 適合
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1600×700×720
- 引出し
- あり
- 最大耐荷重(kg)
- (天板)140、(トレー)5
- サービス分類
- 組立・設置・取付