3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

カバーグラスチェンバー

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25208533 品番 155382JP
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) 値下げ
25,980

共焦点イメージ解析に適しています。倒立顕微鏡観察に使用可能です。

仕様使用容量/1ウェル(mL):0.5〜1.0、培養面積/1ウェル(cm2):1.7 材質チェンバー部/PS(ポリスチレン)、スライド部/ホウケイ酸ガラス 型番155382JP ウェル数4 アズワン品番2-3876-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする